詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618GF-114

品名 : 14.0x701.5mm T型ユニバ-サルBOXレンチ(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 THF2-14L
サイズ(mm) 14 外径(mm) 20
全長(mm) 701.5 ハンドル長(mm) 180
重量(g) 690
6ポイント
マグネット付
追加説明
カタログ価格

7,070 (税抜)/ 7,777 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 17:23現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA687S-14
  • 品番

    EA687S-14

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA618GF-110 10.0x700.0mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)
EA618GF-112 12.0x701.5mm T型ユニバーBOXレンチ(マグネット付)
EA618GF-113 13.0x701.5mm T型ユニバ-サルBOXレンチ(マグネット付)
EA618GF-114 14.0x701.5mm T型ユニバ-サルBOXレンチ(マグネット付)
EA618GF-117 17.0x701.5mm T型ユニバ-サルBOXレンチ(マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top