詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RN-103

品名 : 1/2"DRx 1/2 " ディープソケット(十二角)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B4L-1/2W
差込角 1/2” 対辺 1/2”
外径 18.5mm 全長 90mm
12角
サイズ S:1/2”、D1:18.5mm、D2:22mm、
H:14mm、L1:90mm、L2:74mm
重量 136g
追加説明
カタログ価格

2,690 (税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 19:51現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA618RM-103
バリエーション一覧
EA618RN-103 1/2"DRx 1/2 " ディープソケット(十二角)
EA618RN-105 1/2"DRx 9/16" ディープソケット(十二角)
EA618RN-107 1/2"DRx 5/8 " ディープソケット(十二角)
EA618RN-109 1/2"DRx11/16" ディープソケット(十二角)
EA618RN-110 1/2"DRx 3/4 " ディープソケット(十二角)
EA618RN-112 1/2"DRx13/16" ディープソケット(十二角)
EA618RN-113 1/2"DRx 7/8 " ディープソケット(十二角)
EA618RN-114 1/2"DRx15/16" ディープソケット(十二角)
EA618RN-116 1/2"DRx 1 " ディープソケット(十二角)
EA618RN-117 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット(十二角)
EA618RN-119 1/2"DRx1・3/16" ディープソケット(十二角)
EA618RN-120 1/2"DRx1・1/4 " ディープソケット(十二角)
EA618RN-121 1/2"DRx1・5/16" ディープソケット(十二角)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top