品番 : EA618RN-105
品名 : 1/2"DRx 9/16" ディープソケット(十二角)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-9/16W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 9/16” |
外径 | 20mm | 全長 | 90mm |
12角 | |||
サイズ | S:9-16”、D1:20mm、D2:22mm、 H:17mm、L1:90mm、L2:74mm |
重量 | 138g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/18 19:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。