品番 : EA618RN-114
品名 : 1/2"DRx15/16" ディープソケット(十二角)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-15/16W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 15/16” |
外径 | 32.5mm | 全長 | 100mm |
12角 | |||
サイズ | S:15/16”、D1:32.5mm、D2:30mm、 H:27mm、L1:100mm、L2:84mm |
重量 | 330g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/18 19:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。