品番 : EA618SC-32
品名 : 1/2"DR x32mm ソケット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | S4V-32 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 32mm |
| 外径 | 43mm | 全長 | 47mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,680 円(税抜)/ 9,548 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/22 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618SC-17です。

