品番 : EA618SL-30
品名 : 1"DRx 30mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B50-30 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 外径(mm) | 44 |
対辺(mm) | 30 | 全長(mm) | 65 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 18:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|