詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618TA-13

品名 : 3/8"DRx13mm ソケット(チタン合金製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製

仕様

差込角 3/8” 材質 チタン合金(6AI-4V)
対辺(mm) 13 外径 32mm
全長 21mm 重量(g) 25
硬度 HRC30~40
●6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。
6ポイント
非磁性、耐薬品性
このような場所での作業に力を発揮します。
■海水などで工具が錆びる場所
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所
追加説明
カタログ価格

7,410 (税抜)/ 8,151 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/17 12:17現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618TA-7 3/8"DRx 7mm ソケット(チタン合金製)
EA618TA-8 3/8"DRx 8mm ソケット(チタン合金製)
EA618TA-10 3/8"DRx10mm ソケット(チタン合金製)
EA618TA-12 3/8"DRx12mm ソケット(チタン合金製)
EA618TA-13 3/8"DRx13mm ソケット(チタン合金製)
EA618TA-14 3/8"DRx14mm ソケット(チタン合金製)
EA618TA-17 3/8"DRx17mm ソケット(チタン合金製)
EA618TA-19 3/8"DRx19mm ソケット(チタン合金製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top