品番 : EA618TA-8
品名 : 3/8"DRx 8mm ソケット(チタン合金製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
差込角 | 3/8” | 材質 | チタン合金(6AI-4V) |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 8 | 外径 | 32mm |
全長 | 21mm | 重量(g) | 25 |
硬度 | HRC30~40 | ||
●6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 | |||
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 | |||
6ポイント | |||
非磁性、耐薬品性 | |||
このような場所での作業に力を発揮します。 | |||
■海水などで工具が錆びる場所 | |||
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所 | |||
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,170 円(税抜)/ 7,887 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 09:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |