品番 : EA618XA-203A
品名 : 1/2"DRx 1/2" ソケット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 対辺 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 外径 | 18.7mm |
| 全長 | 38.1mm | ||
| グリップ力に優れた6ポイント仕様 | |||
| 鍛造と精密な機械加工により、高いフィット感と優れた強度を実現 | |||
| 精密な熱処理と焼き戻しを施し、最適な硬度・粘り強さ・耐久性を確保 | |||
| ひと目で開口サイズが判別できる、視認性の高い刻印入り | |||
| 【サイズ(画像参照)】L:38.1mm BD:2.8mm DS:18.7mm DD:22.2mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
