詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618XA-210A

品名 : 1/2"DRx15/16" ソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 15/16”
差込角 1/2” 外径 32.5mm
全長 41.3mm
グリップ力に優れた6ポイント仕様
鍛造と精密な機械加工により、高いフィット感と優れた強度を実現
精密な熱処理と焼き戻しを施し、最適な硬度・粘り強さ・耐久性を確保
ひと目で開口サイズが判別できる、視認性の高い刻印入り
【サイズ(画像参照)】L:41.3mm BD:21.4mm DS:32.5mm DD:32.5mm
追加説明
カタログ価格

3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 01:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA618XA-201A 1/2"DRx 3/8" ソケット
EA618XA-202A 1/2"DRx 7/16" ソケット
EA618XA-203A 1/2"DRx 1/2" ソケット
EA618XA-204A 1/2"DRx 9/16" ソケット
EA618XA-205A 1/2"DRx 5/8" ソケット
EA618XA-206A 1/2"DRx11/16" ソケット
EA618XA-207A 1/2"DRx 3/4" ソケット
EA618XA-208A 1/2"DRx13/16" ソケット
EA618XA-209A 1/2"DRx 7/8" ソケット
EA618XA-210A 1/2"DRx15/16" ソケット
EA618XA-211A 1/2"DRx 1 " ソケット
EA618XA-212A 1/2"DRx1・1/16" ソケット
EA618XA-213A 1/2"DRx1・1/ 8" ソケット
EA618XA-214A 1/2"DRx1・3/16" ソケット
EA618XA-215A 1/2"DRx1・1/ 4" ソケット
EA618XA-216A 1/2"DRx1・5/16" ソケット
EA618XA-217A 1/2"DRx1・3/ 8" ソケット
EA618XA-218A 1/2"DRx1・7/16" ソケット
EA618XA-219A 1/2"DRx1・1/ 2" ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:41.3mm   BD:21.4mm\nDS:32.5mm   DD:32.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top