品番 : EA618XA-212A
品名 : 1/2"DRx1・1/16" ソケット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 対辺 | 1・1/16” |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 外径 | 36.5mm |
| 全長 | 44.5mm | ||
| グリップ力に優れた6ポイント仕様 | |||
| 鍛造と精密な機械加工により、高いフィット感と優れた強度を実現 | |||
| 精密な熱処理と焼き戻しを施し、最適な硬度・粘り強さ・耐久性を確保 | |||
| ひと目で開口サイズが判別できる、視認性の高い刻印入り | |||
| 【サイズ(画像参照)】L:44.5mm BD:23.0mm DS:36.5mm DD:28.2mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
