品番 : EA620GD-1
品名 : 12.7x12.7mm 角パンチユニット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
スパナで穴あけ可能
仕様
スパナで穴あけ可能 | |||
穴あけサイズ(角) | 12.7×12.7mm | 穴あけ可能板厚(軟鋼) | 1.5mm |
---|---|---|---|
ボルトサイズ:3/8” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,200 円(税抜)/ 59,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/14 16:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA620GD-1 12.7x12.7mm 角パンチユニット |
EA620GD-2 15.9x15.9mm 角パンチユニット |
EA620GD-3 19.1x19.1mm 角パンチユニット |
EA620GD-4 22.4x22.4mm 角パンチユニット |
EA620GD-5 24x 24mm 角パンチユニット |
EA620GD-6 25.4x25.4mm 角パンチユニット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、サイズ等異なります。