品番 : EA628AD-71
品名 : 8.0mmx15m ナイロンロープ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐油、耐候、耐化学性に優れています
仕様
サイズ | φ8mm×15m | 使用荷重 | 86.4kg |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン | 構造 | ダイヤモンドブレード |
カラー | 白 | ||
耐油、耐候、耐化学性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA628AD-31 3.2mmx14m ナイロンロープ |
EA628AD-41 4.0mmx12m ナイロンロープ |
EA628AD-52 4.8mmx30m ナイロンロープ |
EA628AD-61 6.4mmx15m ナイロンロープ |
EA628AD-71 8.0mmx15m ナイロンロープ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)