品番 : EA628AT-12
品名 : φ1.5x 60m たこ糸(OD色)
仕様
| 材質 | 綿100% | カラー | OD |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ1.5mm×60m | 規格 | #12 |
| 補修や結束にご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 139 (2026/11/08 03:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2098ページ 2545ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

