詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AT-2

品名 : φ1.0x120m たこ糸(OD色)

仕様

材質 綿100% カラー OD
サイズ φ1mm×120m 規格 #6
補修や結束にご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 177

(2026/11/08 03:11現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2098ページ 2545ページ
バリエーション一覧
EA628AT-1 φ1.0x120m たこ糸(白)
EA628AT-2 φ1.0x120m たこ糸(OD色)
EA628AT-3 φ1.0x270m たこ糸(白)
EA628AT-4 φ1.0x270m たこ糸(OD色)
EA628AT-11 φ1.5x 60m たこ糸(白)
EA628AT-12 φ1.5x 60m たこ糸(OD色)
EA628AT-13 φ1.5x150m たこ糸(白)
EA628AT-14 φ1.5x150m たこ糸(OD色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top