品番 : EA628AT-13
品名 : φ1.5x150m たこ糸(白)
仕様
| 材質 | 綿100% | カラー | 生成り |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ1.5mm×150m | 規格 | #12 |
| 補修や結束にご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/08 03:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

