詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AW-1.5

品名 : 0.21mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ナイロン(フッ素樹脂コーティング) サイズ 1.5号
0.21mm 全長 600m
重量 130g 引っ張り強度 2.7kg
ナチュラルモスグリーン
フッ素樹脂コーティングにより、
  ナイロンラインの弱点「吸水性」を
  カットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、
  糸さばきも格段に向上しました。
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/12 20:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2154ページ

代替品

EA628AW-2
  • 品番

    EA628AW-2

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA628AW-1 0.17mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-1.5 0.21mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-2 0.24mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-3 0.29mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-4 0.33mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-5 0.37mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-6 0.41mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-8 0.47mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
EA628AW-10 0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top