品番 : EA628AY-1
品名 : #30x 400m 縫糸(ポリエステル製/黒)
仕様
| 材質 | ポリエステル | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| サイズ | #30×400m | 引張強度 | 32N |
| 用途 | 一般縫製用糸 | ||
| 皮革用ミシン糸の本格派 | |||
| 抜群の強度。長時間保管でも変質がしにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/20 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
