品番 : EA628AY-50
品名 : #50x5000m 縫糸(ポリエステル製/OD)
仕様
| 材質 | ポリエステル | カラー | OD |
|---|---|---|---|
| サイズ | #50×5000m | 線径 | 0.25mm |
| 引張強度 | 10.8N | ||
| 作業服・紳士服・厚物衣料向けのミシン糸です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2098ページ 2545ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
