品番 : EA628AY-4
品名 : #30x 400m 縫糸(ポリエステル製/OD)
仕様
| 材質 | ポリエステル | カラー | OD |
|---|---|---|---|
| 径(mm) | 0.15 | サイズ | #30×400m |
| 引張強度 | 32N | 用途 | 一般縫製用糸 |
| 皮革用ミシン糸の本格派。 | |||
| 抜群の強度。長時間保管でも変質がしにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA628AY-4です。
