詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PT-662

品名 : 35x2.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます

仕様

長さ 10m ベルト(幅×厚み) 35×2.0mm
材質 ポリエステル
引張強度 2200kgf
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 01:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA628PT-661
バリエーション一覧
EA628PT-651 25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・OD色)
EA628PT-652 25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・黒)
EA628PT-653 25x1.8mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・橙)
EA628PT-661 35x2.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・OD色)
EA628PT-662 35x2.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・黒)
EA628PT-663 35x2.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・橙)
EA628PT-663B 35x2.0mm/30m 荷締機用ベルト(PE製・橙)
EA628PT-671 48x3.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・OD色)
EA628PT-672 48x3.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・黒)
EA628PT-673 48x3.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・橙)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top