品番 : EA628PT-673
品名 : 48x3.0mm/10m 荷締機用ベルト(PE製・橙)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バックルと組み合わせて荷締機が作成できます
仕様
長さ | 10m | ベルト(幅×厚み) | 48×3.0mm |
---|---|---|---|
色 | オレンジ | 材質 | ポリエステル |
引張強度 | 5000kgf |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 01:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)