品番 : EA628WL-36
品名 : #16(40mm)x2.0m チュービングゴム
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
規格 | #16 | 内径 | 38mm |
---|---|---|---|
厚み | 1.1mm | 全長 | 2m |
材質 | 天然ゴム | ||
トレーニングやリハビリテーション、漁業や農業用のカッパ腰止め等、幅広い用途に重宝します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 11:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2187ページ |
代替品
|