品番 : EA628WR-301
品名 : 15x600mm ゴムバンド(レッド・留め具付)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 16656 |
|---|---|---|---|
| カラー | レッド | 柄 | スタンダード |
| 長さ(mm) | 600 | 幅(mm) | 15 |
| 厚み | 1.6mm | 材質 | ゴム:ポリウレタン・ポリエステル 留め具:ポリカーボネート樹脂 |
| 好きな長さにカットして使える、カスタマイズできるゴムバンドです。 | |||
| 留め具2個入 | |||
| <使用方法> 【A】使いたい長さにゴムをカット 【B】輪になるように留め具にセット 【C】パチッと閉じたら完成 |
|||
| ケーブルや手帳を留めるなど使い方イロイロ | |||
| 小さなバンドを組合わせてペンホルダーにすることも可能です。 | |||
| 留め具で連結すれば長いゴムも作れます。好きな柄を組み合わせることも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/18 16:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1813ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
