品番 : EA628WR-304
品名 : 15x600mm ゴムバンド(ダークブルー・留め具付)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 16669 |
|---|---|---|---|
| カラー | ダークブルー | 柄 | アーガイル |
| 長さ(mm) | 600 | 幅(mm) | 15 |
| 厚み | 1.6mm | 材質 | ゴム:ポリエステル 留め具:ポリカーボネート樹脂 |
| 好きな長さにカットして使える、カスタマイズできるゴムバンドです。 | |||
| 留め具2個入 | |||
| <使用方法> 【A】使いたい長さにゴムをカット 【B】輪になるように留め具にセット 【C】パチッと閉じたら完成 |
|||
| ケーブルや手帳を留めるなど使い方イロイロ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1813ページ | ||||
