詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WR-303

品名 : 15x600mm ゴムバンド(ブラック・留め具付)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 16658
カラー ブラック 柄 スタンダード
長さ(mm) 600 幅(mm) 15
厚み 1.6mm 材質 ゴム:ポリウレタン・ポリエステル
留め具:ポリカーボネート樹脂
好きな長さにカットして使える、カスタマイズできるゴムバンドです。
留め具2個入
<使用方法>
【A】使いたい長さにゴムをカット
【B】輪になるように留め具にセット
【C】パチッと閉じたら完成
ケーブルや手帳を留めるなど使い方イロイロ
小さなバンドを組合わせてペンホルダーにすることも可能です。
留め具で連結すれば長いゴムも作れます。好きな柄を組み合わせることも可能です。
追加説明
カタログ価格

520 円(税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 17:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1813ページ
バリエーション一覧
EA628WR-301 15x600mm ゴムバンド(レッド・留め具付)
EA628WR-302 15x600mm ゴムバンド(ブルー・留め具付)
EA628WR-303 15x600mm ゴムバンド(ブラック・留め具付)
EA628WR-304 15x600mm ゴムバンド(ダークブルー・留め具付)
EA628WR-305 15x600mm ゴムバンド(グレー・留め具付)
EA628WR-306 15x600mm ゴムバンド(ベージュ・留め具付)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はブラック(スタンダード柄)です。
  • 【A】使いたい長さにゴムをカット
  • 【B】輪になるように留め具にセット
  • 【C】パチッと閉じたら完成
  • 留め具で連結すれば長いゴムも作れちゃう!\n※本商品はブラック(スタンダード柄)です。
  • ケーブルや手帳を留めるなど使い方イロイロ\n※本商品はブラック(スタンダード柄)です。
  • ケーブルや手帳を留めるなど使い方イロイロ\n※本商品はブラック(スタンダード柄)です。
  • 小さなバンドを組合わせてペンホルダーに!\n※本商品はブラック(スタンダード柄)です。
  • ※本商品はブラック(スタンダード柄)です。
  • ※画像はEA628WR-301です。
  • ※画像はEA628WR-302です。
  • ※本商品はブラック(スタンダード柄)です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top