詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WX-24

品名 : 150x 6mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

折径 150mm 切幅 6mm
厚み 0.3mm 入数 約40本
内容量 33g カラー
仕様 洗浄タイプ 材質 熱可塑性ポリウレタン
用途 中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。 安全性 食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。
天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。
透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。
加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。
比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/20 00:30現在)

商品入数 40 販売単位

代替品

EA628WN-160
  • 品番

    EA628WN-160

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA628WX-1 55x 2mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
EA628WX-2 70x 3mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
EA628WX-3 100x 6mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
EA628WX-4 150x 6mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
EA628WX-5 200x15mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
EA628WX-11 55x 2mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
EA628WX-12 70x 3mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
EA628WX-13 100x 6mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
EA628WX-14 150x 6mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
EA628WX-15 200x15mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/透明)
EA628WX-21 55x 2mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
EA628WX-22 70x 3mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
EA628WX-23 100x 6mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
EA628WX-24 150x 6mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
EA628WX-25 200x15mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
EA628WX-31 55x 2mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
EA628WX-32 70x 3mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
EA628WX-33 100x 6mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
EA628WX-34 150x 6mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
EA628WX-35 200x15mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/白)
EA628WX-41 55x 2mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
EA628WX-42 70x 3mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
EA628WX-43 100x 6mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
EA628WX-44 150x 6mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
EA628WX-45 200x15mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
EA628WX-51 55x 2mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
EA628WX-52 70x 3mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
EA628WX-54 150x 6mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
EA628WX-55 200x15mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
ウェブカタログ画像
  • 様々なケーブルの結束
  • スマホと周辺機器の結束
  • 封筒やオフィス用品の結束
  • 電子機器・精密部品用トレーの結束
  • ※画像はEA628WX-11です。
  • ※画像はEA628WX-11です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top