詳細表示

このページのURL:

品番 : EA637GA-125

品名 : M10x125mm スタッドボルト

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

仕様

材質 焼入鋼 適合ねじ M10
ねじピッチ 並目 Aサイズ 125mm
B1サイズ 13mm B2サイズ 75mm
硬度 HRC32~39
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/11 19:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0660ページ
バリエーション一覧
EA637GA-50 M10x 50mm スタッドボルト
EA637GA-80 M10x 80mm スタッドボルト
EA637GA-100 M10x100mm スタッドボルト
EA637GA-125 M10x125mm スタッドボルト
EA637GA-160 M10x160mm スタッドボルト
EA637GA-200 M10x200mm スタッドボルト
EA637GB-50 M12x 50mm スタッドボルト
EA637GB-63 M12x 63mm スタッドボルト
EA637GB-80 M12x 80mm スタッドボルト
EA637GB-100 M12x100mm スタッドボルト
EA637GB-125 M12x125mm スタッドボルト
EA637GB-160 M12x160mm スタッドボルト
EA637GB-200 M12x200mm スタッドボルト
EA637GC-63 M14x 63mm スタッドボルト
EA637GC-80 M14x 80mm スタッドボルト
EA637GC-100 M14x100mm スタッドボルト
EA637GC-125 M14x125mm スタッドボルト
EA637GC-160 M14x160mm スタッドボルト
EA637GC-200 M14x200mm スタッドボルト
EA637GC-250 M14x250mm スタッドボルト
EA637GD-63 M16x 63mm スタッドボルト
EA637GD-80 M16x 80mm スタッドボルト
EA637GD-100 M16x100mm スタッドボルト
EA637GD-125 M16x125mm スタッドボルト
EA637GD-160 M16x160mm スタッドボルト
EA637GD-200 M16x200mm スタッドボルト
EA637GD-250 M16x250mm スタッドボルト
EA637GD-315 M16x315mm スタッドボルト
EA637GD-500 M16x500mm スタッドボルト
EA637GE-80 M18x 80mm スタッドボルト
EA637GE-125 M18x125mm スタッドボルト
EA637GE-160 M18x160mm スタッドボルト
EA637GE-200 M18x200mm スタッドボルト
EA637GE-250 M18x250mm スタッドボルト
EA637GE-315 M18x315mm スタッドボルト
EA637GF-80 M20x 80mm スタッドボルト
EA637GF-125 M20x125mm スタッドボルト
EA637GF-160 M20x160mm スタッドボルト
EA637GF-200 M20x200mm スタッドボルト
EA637GF-250 M20x250mm スタッドボルト
EA637GF-315 M20x315mm スタッドボルト
EA637GF-400 M20x400mm スタッドボルト
EA637GF-500 M20x500mm スタッドボルト
EA637GG-100 M22x100mm スタッドボルト
EA637GG-160 M22x160mm スタッドボルト
EA637GG-200 M22x200mm スタッドボルト
EA637GG-250 M22x250mm スタッドボルト
EA637GG-315 M22x315mm スタッドボルト
EA637GG-400 M22x400mm スタッドボルト
EA637GH-100 M24x100mm スタッドボルト
EA637GH-125 M24x125mm スタッドボルト
EA637GH-160 M24x160mm スタッドボルト
EA637GH-200 M24x200mm スタッドボルト
EA637GH-250 M24x250mm スタッドボルト
EA637GH-315 M24x315mm スタッドボルト
EA637GH-400 M24x400mm スタッドボルト
EA637GH-500 M24x500mm スタッドボルト
EA637GH-630 M24x630mm スタッドボルト
EA637GJ-32 M 6x 32mm スタッドボルト
EA637GJ-40 M 6x 40mm スタッドボルト
EA637GJ-50 M 6x 50mm スタッドボルト
EA637GJ-63 M 6x 63mm スタッドボルト
EA637GJ-80 M 6x 80mm スタッドボルト
EA637GK-40 M 8x 40mm スタッドボルト
EA637GK-63 M 8x 63mm スタッドボルト
EA637GK-80 M 8x 80mm スタッドボルト
EA637GK-100 M 8x100mm スタッドボルト
EA637GK-125 M 8x125mm スタッドボルト
EA637GK-160 M 8x160mm スタッドボルト
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

図面
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top