品番 : EA637GA-200
品名 : M10x200mm スタッドボルト
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M10 |
|---|---|---|---|
| ねじピッチ | 並目 | Aサイズ | 200mm |
| B1サイズ | 13mm | B2サイズ | 125mm |
| 硬度 | HRC32~39 | ||
| 転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/11 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
