品番 : EA637GJ-32
品名 : M 6x 32mm スタッドボルト
仕様
| サイズ | A:32mm、B1:9mm、B2:16mm | 重量 | 8g |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M6 | 硬度 | HRC32~39 |
| 材質 | 焼入鋼 | 入数 | 1個 |
| 転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/11/11 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0660ページ | ||||
