詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AC-31

品名 : 15 x 27mm アイフック(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ L:27mm、W:9mm、P:22mm、H:15mm、D:φ3mm、h:10mm、d:2.2mm、t:2mm 吊下荷重 2kg
穴径(mm) 2.2 材質 ステンレス(SUS304)
電解研磨仕上げ
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 06:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA951DC-41
バリエーション一覧
EA638AC-31 15 x 27mm アイフック(ステンレス製)
EA638AC-32 21.5x 36mm アイフック(ステンレス製)
EA638AC-33 27.5x 45mm アイフック(ステンレス製)
EA638AC-35 51 x 80mm アイフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • L:27mm、W:9mm、P:22mm、H:15mm、D:φ3mm、h:10mm、d:2.2mm、t:2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top