品番 : EA638AC-35
品名 : 51 x 80mm アイフック(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | L:80mm、W:24mm、P:65mm、H:51mm、D:φ8mm、h:40mm、d:5.2mm、t:3mm | 吊下荷重 | 16kg |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 5.2 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
電解研磨仕上げ | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 04:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638AC-31 15 x 27mm アイフック(ステンレス製) |
EA638AC-32 21.5x 36mm アイフック(ステンレス製) |
EA638AC-33 27.5x 45mm アイフック(ステンレス製) |
EA638AC-35 51 x 80mm アイフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)