品番 : EA638AC-32
品名 : 21.5x 36mm アイフック(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | L:36mm、W:12mm、P:28mm、H:21.5mm、D:φ4mm、h:15mm、d:3.2mm、t:2.5mm | 吊下荷重 | 6kg |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 3.2 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
電解研磨仕上げ | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 06:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638AC-31 15 x 27mm アイフック(ステンレス製) |
EA638AC-32 21.5x 36mm アイフック(ステンレス製) |
EA638AC-33 27.5x 45mm アイフック(ステンレス製) |
EA638AC-35 51 x 80mm アイフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)