品番 : EA638AD-321A
品名 : 50x23mm Sカンスナップフック(アルミ製/オリーブ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NITEIZE | 型番 | NI59137 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 50 | 幅(mm) | 23 |
開口(mm) | 10 | 使用荷重(kg) | 4.5 |
カラー | オリーブ | 材質 | 本体:アルミニウム フック:スチール |
ダブルゲートデザインを使用してすばやく簡単に取り付けることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/11 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA638/EA638AD-321A/EA638AD-321A_IMG_WEB_OUT(01).jpg)