品番 : EA638AS-9
品名 : キーホルダー用スナップ(2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | 鉄、クロム仕上げ | フック内径 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 45mm | 重量 | 3g(1個当り) |
| 入数 | 2個入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/25 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AS-8 キーホルダー用スナップ(2個) |
| EA638AS-9 キーホルダー用スナップ(2個) |
| EA638AS-9A キーホルダー用スナップ(2個) |
| EA638AS-10 キーホルダー用スナップ(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

