詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BN-8

品名 : M8 アイナット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 鍛造ステンレス(SUS304) ねじ径 M8
使用荷重 80kg ネジピッチ 1.25mm
重量 34g サイズD 7mm
サイズL 19mm サイズH 26mm
サイズB 14mm
並目
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/25 22:50現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA638SS-32
  • 品番

    EA638SS-32

  • コメント

    M8 SUS304 鍛造品

バリエーション一覧
EA638BN-3 M3 アイナット(ステンレス製)
EA638BN-4 M4 アイナット(ステンレス製)
EA638BN-5 M5 アイナット(ステンレス製)
EA638BN-8 M8 アイナット(ステンレス製)
EA638BN-10 M10 アイナット(ステンレス製)
EA638BN-12 M12 アイナット(ステンレス製)
EA638BN-16 M16 アイナット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、サイズ(JPG)を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、サイズ(JPG)を参照下さい。

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top