品番 : EA638BN-12
品名 : M12 アイナット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS304) | ねじ径 | M12 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 220kg | ネジピッチ | 1.75mm |
| 重量 | 116g | サイズD | 10mm |
| サイズL | 30mm | サイズH | 39mm |
| サイズB | 22mm | ||
| 並目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/25 22:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

