詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DM-52

品名 : 14x1.2mm キーリング(ステンレス製/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内径 14mm 線径 1.2mm
線形状 材質 ステンレスSUS304 (研磨仕上)
入数 10個
キーなどを通しやすい形状になっています。
通常のキーリングのように爪で開いたりする必要がありません。
先端部分を丸めてあるので指をひっかけて傷つけることがありません。
ポケットの中で手探りする際も安心です。
Q型リング
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/28 22:16現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA638DM-42
バリエーション一覧
EA638DM-51 8x0.8mm キーリング(ステンレス製/10個)
EA638DM-52 14x1.2mm キーリング(ステンレス製/10個)
EA638DM-53 18x1.2mm キーリング(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top