品番 : EA638DM-51
品名 : 8x0.8mm キーリング(ステンレス製/10個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 内径 | 8mm | 線径 | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 線形状 | 丸 | 材質 | ステンレスSUS304 (研磨仕上) |
| 入数 | 10個 | ||
| キーなどを通しやすい形状になっています。 | |||
| 通常のキーリングのように爪で開いたりする必要がありません。 | |||
| 先端部分を丸めてあるので指をひっかけて傷つけることがありません。 | |||
| ポケットの中で手探りする際も安心です。 | |||
| Q型リング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/28 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DM-51 8x0.8mm キーリング(ステンレス製/10個) |
| EA638DM-52 14x1.2mm キーリング(ステンレス製/10個) |
| EA638DM-53 18x1.2mm キーリング(ステンレス製/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大

