詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DN-91

品名 : 1.3x12.7mm キーリング(ステンレス製/10個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304)、ニッケルメッキ 線形状 丸
内径 12.7mm 線径 1.3mm
外径 16mm 厚み 2.0mm
サイズA 1.3mm サイズB 12.7mm
サイズX 16.0mm サイズZ 2.0mm
重量(g) 4.5
最高の耐食性と耐久性を実現するSUS304、ニッケルメッキ製
船舶および産業用に最適です。
追加説明
カタログ価格

205 円(税抜)/ 226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 135

(2026/11/05 05:38現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2330ページ
バリエーション一覧
EA638DN-91 1.3x12.7mm キーリング(ステンレス製/10個)
EA638DN-92 1.8x19.0mm キーリング(ステンレス製/10個)
EA638DN-93 2.0x25.4mm キーリング(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
  • A:1.3mm、B:12.7mm、X:16.0mm、Z:2.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top