詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DN-93

品名 : 2.0x25.4mm キーリング(ステンレス製/10個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304)、ニッケルメッキ 線形状 丸
内径 25.4mm 線径 2.0mm
外径 30mm 厚み 3.8mm
サイズA 2.0mm サイズB 25.4mm
サイズX 29.9mm サイズZ 3.8mm
重量(g) 4.5
最高の耐食性と耐久性を実現するSUS304、ニッケルメッキ製
船舶および産業用に最適です。
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/11/05 05:35現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2330ページ
バリエーション一覧
EA638DN-91 1.3x12.7mm キーリング(ステンレス製/10個)
EA638DN-92 1.8x19.0mm キーリング(ステンレス製/10個)
EA638DN-93 2.0x25.4mm キーリング(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
  • A:2.0mm、B:25.4mm、X:29.9mm、Z:3.8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top