品番 : EA638DN-92
品名 : 1.8x19.0mm キーリング(ステンレス製/10個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304)、ニッケルメッキ | 線形状 | 丸 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 19.0mm | 線径 | 1.8mm |
| 外径 | 22.6mm | 厚み | 3.0mm |
| サイズA | 1.8mm | サイズB | 19.0mm |
| サイズX | 22.6mm | サイズZ | 3.0mm |
| 重量(g) | 4.5 | ||
| 最高の耐食性と耐久性を実現するSUS304、ニッケルメッキ製 | |||
| 船舶および産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/05 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DN-91 1.3x12.7mm キーリング(ステンレス製/10個) |
| EA638DN-92 1.8x19.0mm キーリング(ステンレス製/10個) |
| EA638DN-93 2.0x25.4mm キーリング(ステンレス製/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
