詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JT-5B

品名 : 4.8x45.7mm D型リング(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 SUS316 サイズ(mm) A:45.7、B:33.2、C:57.1、D:4.8、X:43.1
使用荷重 136kg 重量 22.6g
耐食性・耐久性に優れたSUS316製
船舶、産業用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

155 (税抜)/ 171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 10:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638JD-11
  • 品番

    EA638JD-11

  • コメント

    バンド幅40mm/2個入り

EA638JD-25
  • 品番

    EA638JD-25

  • コメント

    四角リング/内寸39x21mm/SUS

EA638JD-26
  • 品番

    EA638JD-26

  • コメント

    四角リング/内寸47x25mm/SUS

バリエーション一覧
EA638JT-5A 4.8x35.0mm D型リング(ステンレス製)
EA638JT-5B 4.8x45.7mm D型リング(ステンレス製)
EA638JT-6C 6.4x63.5mm D型リング(ステンレス製)
EA638JT-8C 7.9x90.1mm D型リング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • サイズ(mm)\nA:45.7、B:33.2、C:57.1、D:4.8、X:43.1

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top