品番 : EA638JT-6C
品名 : 6.4x63.5mm D型リング(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | SUS316 | サイズ(mm) | A:63.5、B:44.4、C:74.9、D:6.4、X:55.8 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 226kg | 重量 | 45.3g |
| 耐食性・耐久性に優れたSUS316製 | |||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JT-5A 4.8x35.0mm D型リング(ステンレス製) |
| EA638JT-5B 4.8x45.7mm D型リング(ステンレス製) |
| EA638JT-6C 6.4x63.5mm D型リング(ステンレス製) |
| EA638JT-8C 7.9x90.1mm D型リング(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
