詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JT-8C

品名 : 7.9x90.1mm D型リング(ステンレス製)

仕様

材質 SUS316 サイズ(mm) A:90.1、B:60.9、C:107.9、D:7.9、X:77.4
使用荷重 362kg 重量 108.8g
耐食性・耐久性に優れたSUS316製
船舶、産業用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/26 08:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1723ページ

代替品

EA628RS-748
  • 品番

    EA628RS-748

  • コメント

    バンド幅48mm用/SUS/5個入り

EA638JD-26
  • 品番

    EA638JD-26

  • コメント

    内寸47x25mm/SUS

バリエーション一覧
EA638JT-5A 4.8x35.0mm D型リング(ステンレス製)
EA638JT-5B 4.8x45.7mm D型リング(ステンレス製)
EA638JT-6C 6.4x63.5mm D型リング(ステンレス製)
EA638JT-8C 7.9x90.1mm D型リング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • サイズ(mm)\nA:90.1、B:60.9、C:107.9、D:7.9、X:77.4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top