品番 : EA638KJ-5
品名 : 90kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズD | 5mm |
|---|---|---|---|
| サイズB | 10mm | サイズL | 20mm |
| サイズd | 10mm | 使用荷重 | 90kg |
| 重量 | 13g | ネジ径 | M5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
