品番 : EA638KJ-4
品名 : 50kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズD | 4mm |
|---|---|---|---|
| サイズB | 8mm | サイズL | 16mm |
| サイズd | 8mm | 使用荷重 | 50kg |
| 重量 | 7g | ネジ径 | M4 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

