品番 : EA638KJ-8
品名 : 250kg 角頭 シャックル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | サイズD | 8mm |
|---|---|---|---|
| サイズB | 17mm | サイズL | 32mm |
| サイズd | 16mm | 使用荷重 | 250kg |
| 重量 | 57g | ネジ径 | W5/16 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 06:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

