品番 : EA638LA-18
品名 : φ58mm 吸盤フック
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
密着ジェルでしっかり吸い付く吸盤
仕様
メーカー | 建築の友 | 型番 | KBK-2 |
---|---|---|---|
商品名 | 吸盤革命・フック・小 | サイズ | 62(W)×30(D)×95(H)mm |
吸盤サイズ | φ58mm | 耐荷重(凹凸面) | 壁面4kg |
耐荷重(平滑面) | 壁面4kg | 入数 | 1個 |
材質 | フック部・レバー部:ポリカーボネイト 吸盤ベース:熱可塑性ポリウレタン 密着ジェル:ウレタン系エラストマー |
口幅 | 10mm |
吸盤タイプ | |||
今まで吸盤がつかなかった凹凸面にも対応。(対象物によってはつかない場合もあります) | |||
キッチンのツヤ消しタイルや浴室の小物収納に。 | |||
壁をキズつけずに密着ジェルで強力吸着。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/12 09:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA638LA-10 φ47mm 吸盤フック |
EA638LA-18 φ58mm 吸盤フック |
EA638LA-18C φ58mm 吸盤フック |
EA638LA-19 φ78mm 吸盤フック |