詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684RA-108A

品名 : 3/4" ダブルラチェット片目片口スパナ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SATA 型番 43508
サイズ 3/4” 全長 248mm
重量 272g 材質 クロムバナジウム鋼
ボックス側送り角度 5°
12ポイント
スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
厚み 9.8×11.2mm
追加説明
カタログ価格

1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 10:38現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA684RB-109
  • 品番

    EA684RB-109

  • コメント

    3/4\"ラチェット片目片口スパナ

バリエーション一覧
EA684RA-101A 5/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-102A 3/8" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-103A 7/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-104A 1/2" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-105A 9/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-106A 5/8" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-107A 11/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-108A 3/4" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-110A 7/8" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-111A 15/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-112A 1" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-113 1・1/16" ラチェット片目片口スパナ
EA684RA-114 1・1/8" ラチェット片目片口スパナ
EA684RA-115 1・1/4" ラチェット片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top